カクマン
カクマンの 土木建築関連
カクマンの 鏝(コテ)
カクマンの 仕上鏝
仕上鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11194989
品番
153126
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
漆喰・聚楽、繊維壁の仕上げの際に
仕様
テフリック(フッ素樹脂)加工
材質
コテ板:鋼 柄:木材
寸法(mm)
(約)D184×W58×H57
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
(約)101
板厚(mm)
(約)0.3