商品画像

3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195226 3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195226 3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195226 3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195226 3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195226

軽量前開きレインパンツ 3223

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11195226 品番 3223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くて履きやすい前開きファスナーのレインパンツです。
靴を履いたままでも着脱しやすい両裾ファスナー仕様です。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
裏メッシュ(ひざ下まで)仕様で、長時間の使用でも快適です。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなど ブラック サイズL 股下(cm)74 腰廻り(cm)MAX:106 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)62 渡幅(cm)35 適応胴囲(cm)78〜88 耐水圧(mm)15000 素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする