曜日別特売
3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195235

商品画像

3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195235
3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195235
3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195235
3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195235
3223 軽量前開きレインパンツ 3223 カジメイク 11195235

軽量前開きレインパンツ 3223

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1本注文コード11195235品番3223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くて履きやすい前開きファスナーのレインパンツです。
靴を履いたままでも着脱しやすい両裾ファスナー仕様です。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
裏メッシュ(ひざ下まで)仕様で、長時間の使用でも快適です。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなどブラックサイズLL股下(cm)76腰廻り(cm)MAX:112腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)66渡幅(cm)37適応胴囲(cm)86~96耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする