商品画像(上着)

フィッシングレインスーツ F-001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11195671 品番 F-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

釣りをする際に便利な機能を備えたレジャー向けレインスーツです。
水の浸入を防ぐ耐水圧10,000mm、ムレを逃す透湿度10,000g/m2・24hr、動きやすいストレッチ機能が備わっています。
フードツバ先部分に芯が入っており、雨がフード内側に入りにくい構造です(衿収納式フード)。
お尻中心部の縫い目を無くしたシームレス仕様で防水性を高めました。
パンツは長靴の上から被せやすい幅広裾&面ファスナー仕様。
カラビナやピンオンリールなどが取り付けられるベルト、Dカンを搭載。小物の保管に便利です。
収納袋付き。

用途アウトドア、レジャーなど ネイビー サイズLL 股下(cm)76 胸廻(cm)124 着丈(cm)76 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)90 耐水圧(mm)10000 素材ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート) 適応胸囲(cm)96〜104 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする