商品画像(上着)

フィッシングレインスーツ F-001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11195689 品番F-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

釣りをする際に便利な機能を備えたレジャー向けレインスーツです。
水の浸入を防ぐ耐水圧10,000mm、ムレを逃す透湿度10,000g/m2・24hr、動きやすいストレッチ機能が備わっています。
フードツバ先部分に芯が入っており、雨がフード内側に入りにくい構造です(衿収納式フード)。
お尻中心部の縫い目を無くしたシームレス仕様で防水性を高めました。
パンツは長靴の上から被せやすい幅広裾&面ファスナー仕様。
カラビナやピンオンリールなどが取り付けられるベルト、Dカンを搭載。小物の保管に便利です。
収納袋付き。

用途アウトドア、レジャーなど ネイビー サイズ4L 股下(cm)80 胸廻(cm)136 着丈(cm)80 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜112 裄丈(cm)94 耐水圧(mm)10000 素材ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート) 適応胸囲(cm)108〜116 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする