商品状態※理由あり(未使用・開封済み)耐荷重(kg/段)300色ライトグリーン棚段数(段)3間口(mm)955奥行(mm)700高さ(mm)1200質量(kg)42付属品支柱×2、棚板×9、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×2、奥行桟×4、セーフティーピン×16特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×700×1200外寸法・奥行(mm)700外寸法・間口(mm)955均等耐荷重(kg/段)300