東京製綱
東京製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
東京製綱の ワイヤースリング
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2.5
注文コード
11195926
品番
26mm×2.5M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,750
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
20,682
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
200
長さ(m)
2.5
用途
玉掛作業の吊り金具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ロープ径(Φmm)
26
破断荷重(kN)
481