長角浅皿

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粉引 注文コード11196118 品番D264KOH【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198689
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。
焼き魚にも、他の主菜にも使いやすいサイズ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質メラミン樹脂 粉引 高さ(mm)24 短辺(mm)146 長辺(mm)204 耐熱温度(℃)120 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする