TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 危機管理
TGK(東京硝子器械)の プロテクタ/転倒防止/火災防止
テラセーフティリング SR
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
三角フラスコ:500mLなす形フラスコ、丸底フラスコ:1〜2L
注文コード
11196721
品番
SR-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,090
¥
2,480
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。
メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。
水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。
耐熱温度は-20℃〜+125℃です。
適合
三角フラスコ:500mL
なす形フラスコ、丸底フラスコ:1〜2L
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
TGK品番
561-55-21-05
色
青
質量(g)
880
最小内径(Φmm)
84
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。