BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨シート
BIGMAN(ビッグマン)の 空砥ぎペーパー
空研ぎ紙ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11196949
品番
BYR-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
粒度
#120・#240・#400
寸法(mm)
140×76×1
質量(g)
1
タイプ
空研ぎ紙ヤスリ
入数(枚)
#120・#240・#400:各6・18入