※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11205437
品番
VUW-G-AF-FJT-V
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
形状
ハーフユニオン
材質(本体)
C1220B-O
温度範囲(℃)
-196〜537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ニューV-Lok継手
寸法A
【接続A】(A呼称)6A
RoHS指令(10物質対応)
対応