US-127PF-R 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン 11206049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)25注文コード11206049品番US-127PF-R
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式ねじ込み式材質(本体)SUSF316寸法L(mm)60寸法H(mm)86呼び径(B)1温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式呼び径(A)25管接続部ARc1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする