US-527PC-R 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン 11206076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-527PC-R 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン 11206076
US-527PC-R 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン 11206076

手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)10注文コード11206076品番US-527PC-R
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式ソケットウェルド式材質(本体)SUSF316寸法L(mm)65寸法H(mm)81温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式差込溶接式呼び径(A)10RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする