※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み式
注文コード
11206146
品番
UH-11500HPD
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
形状
グローブ
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
60
呼び径
Rc1/2
寸法H(mm)
113
管接続口径
Rc1/2
呼び径(B)
1/2
温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
24.8
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材