曜日別特売
DS-11D-R 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 11207029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び径Rc1/2接続方式ねじ込み式注文コード11207029品番DS-11D-R
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B寸法L(mm)56呼び径Rc1/2寸法H(mm)66呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする