槍木産業
槍木産業の 育苗・誘引・接木
槍木産業の 育苗ポット・トレー
槍木産業の 育苗補助
コロコロこころ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207379
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は30,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適度に楽々鎮圧
使い方いろいろ
雨による表土や種の流出を防止
種と土を密着、発芽率向上
たまねぎなどの苗に、活着・肥大促進効果など
仕様
土付着防止スポンジ付き
質量(kg)
7.2
直径(Φcm)
ローラー部:15
幅(cm)
ローラー部:30
全長(cm)
133
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません