槍木産業
槍木産業の ビニールハウス・温室
槍木産業の ビニールハウス・温室用クリーナー
ソフトクリヤー 標準セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207817
品番
標準スポンジ2個
参考基準価格(税別)
¥38,280
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
フィルムに優しいハウス洗浄機
優れた洗浄力
特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水
バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄
仕様
スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)
材質
アルミ製竿(1.5〜5mスライド調整)
寸法(cm)
洗浄幅:5.5
乾燥質量(kg)
3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった