SN942 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 エルティーアイ 11208176 SN942 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 エルティーアイ 11208176

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11208176 品番 SN942
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。
認定番号「HP-042号」。
JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。
LED光源でも蓄光することができます。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式ステッカー 発光色グリーン 縦(mm)200 横(mm)200 表示内容通路用左矢印 認定番号消防用設備認定品 :HP-042号 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする