エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 消防標識
消火器具 蓄光標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
11208228
品番
AFFE2408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途
消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。
材質
PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
取付方式
ステッカー
等級
JIS-JC級(高輝度)
発光色
グリーン
サイズ(mm)
240×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。