エルティーアイ
エルティーアイの 安全保護テープ
エルティーアイの 蛍光/蓄光テープ
誘導ライン用蓄光テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11208246
品番
AF530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途
停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質
PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
50×300
取付方式
ステッカー
等級
JIS-JC級(高輝度)
発光色
グリーン
入数
1セット(10枚入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。