ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209479
品番
J12V20WAS/F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)20
口金
G4
外径の基準寸法(mm)
Φ9 × 33
相関色温度(K)
2800K
全光束(Lm)
310
定格寿命(時間)
2500
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン