ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209567
品番
J12V75WAS/EZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)75
口金
EZ10
外径の基準寸法(mm)
Φ11 × 55
相関色温度(K)
2950K
全光束(Lm)
1450
定格寿命(時間)
3000
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
光中心距離
(LCL)27.5mm
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン