曜日別特売
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725

 

IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725
IC-KP08-PK Bluetoothテンキー iClever 11209725

Bluetoothテンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ピンク注文コード11209725品番IC-KP08-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【便利なテンキー】
Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。
【Type-C充電式】
従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。
【人間工学に基づいた設計】
人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。
【幅広い互換性】
Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。

ピンク質量(g)102対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.1接続台数(可能台数)1操作距離10m
注意
※推奨Bluetoothバージョン:Bluetooth3.0以降
※Bluetooth2.1以前のデバイスは、接続や動作が正常に行われない可能性があります。
※外付けBluetoothアダプターは、機種の互換性により接続や動作が正常に行われない可能性があります。

※下記のデバイス・OS・使用方法は、互換性不良による接続・動作エラーが起こる可能性があるため、非対応・非推奨としております。予めご了承ください。
※ ・iPad mini5、Mac mini、Lenovo yoga Tab11、Nokiaスマホ、Amazon Fire TV Stick、Samsung Smart TV(UE37ES5500/UE55KU6400U/UE48JU6400)、推奨バージョンのBluetoothが搭載されていないデバイス、PS5等ゲーム機、ミニPC
※ ・AndroidOS12、FireOS、ChromeOS、Linux、他商品ページに対応の記載がされていないOS
※ ・リモートデスクトップ、Mac Boot Camp

※Androidデバイスをご使用のお客様へ:Androidデバイスは機種やOSにより仕様が異なるため、ご使用の接続先Androidデバイスの仕様上、一部非対応の機能が生じる可能性があります。

※接続先デバイスがWindows/Androidの場合は、テンキーは接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。Mac/iOSデバイスと接続する場合のみ、テンキーは非連動型となります。Windows/AndroidのテンキーレスPCをご使用の際は、一部がNumlockと連動するため(例:Uキーを押すと4が入力される、など)、予めご注意ください。

※充電ケーブルは付属していますが、同じ端子であれば市販のものも使用可能です。

※当製品はバージョンアップデートにつき、Type-C USB充電式に変更となりました(旧モデル:Micro USB Type-B)。販売店によっては旧モデルが販売されている場合があるため、ご購入の際は予めご注意ください。

※当製品は[カンマ][スペース]キーのないテンキーです。WordやExcelのオートコレクト機能(例:[ドット]キーを2回押すと「カンマ」が出力されるよう設定する)など、ご使用のデバイスやアプリの設定よりご使用ください。

※当製品の[=]キーは仕様上、接続先デバイスのキーボードレイアウトにより出力される記号が異なります。
※・日本語(JIS)配列の場合:=イコールが出力されます。
※・英語(US)配列の場合:_アンダーバーが出力されます。
※ご使用の接続先デバイスのキーボードレイアウトが英語(US)配列である場合は、当製品では「=イコール」の入力をご使用いただけません。

※当製品は一般的な数字入力テンキーです。テンキー本体から各ボタンへオリジナルのショートカットを登録することはできません。左手デバイスとして使用する場合は、ご使用の接続先デバイス設定やアプリ設定をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする