【2.4GHz接続】
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。
【日本語配列】
日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。
【シンプルなデザイン】
軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。
【パンタグラフ式】
一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。
【充電式】
2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。