内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)フォーマット容量:10 注文コード11209917 品番WUS721210BLE6L4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。
・高IOPSでデータ集約型アプリケーションに対応
・現場で実証済みのハードウェアとファームウェア設計による優れた信頼性
・既存のアプリケーションと環境のシームレスな統合

仕様●アイドル時の消費電力効率(W/TB):0.84●アイドル(W):8.4●インターフェイス転送速度(MB/秒、最大):6Gb/s●エラー率(回復不可能なビットの読み取り):1in101●フォームファクター:3.5-Inch●レイテンシー平均(ミリ秒):4.16●ロード/アンロードサイクル(40℃):600000●動作(W):9.2●可用性(時間/日x日/週):24×7●年間故障率2(AFR、予測):0.0044●持続転送速度5(MB/秒、最大)/(MiB/秒、最大):267/255●電源要件:+5VDC,+12VDC●面密度:1022●【音響(dBA)-】シーク(平均):3.9、アイドル:3.4 長さ(mm)147(5.787in.)max 幅(mm)101.6(4in.) サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(1.028in.)max 質量(g)750(1.65lb.) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 商品番号0B47062 記録方式CMR インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 振動(GRMS、2〜200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5〜500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ) 互換性Windows・WindowsServer・Linux 周囲温度(℃)(運用時)5〜60、(非稼働時)40〜70 転送速度(MB/sec)upto267 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット容量:10 MTBF(時間)(M時間、予測)2000000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする