HOS-PDAT10504X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216829 HOS-PDAT10504X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216829 HOS-PDAT10504X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216829 HOS-PDAT10504X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216829 HOS-PDAT10504X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216829

HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11216829 品番 HOS-PDAT10504X-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。横連結、上下連結、壁固定用穴あり。連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。

用途フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。 材質スチール 質量(kg)41 ホワイト タイプ下置き用(要ベース) 2列2段 H1050 ホワイト 開口寸法(mm)メール開口:245×30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×400×棚上125/棚下330 ダイヤル錠 扉寸法(mm)445W×520H グリーン購入法適合
注意
※下置き用です。設置には別売りのベース(RFHOS-B)が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする