HOS-PD3502X-W HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 ノーブランド 11216890 HOS-PD3502X-W HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 ノーブランド 11216890 HOS-PD3502X-W HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 ノーブランド 11216890 HOS-PD3502X-W HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 ノーブランド 11216890

HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11216890 品番 HOS-PD3502X-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。横連結、上下連結、壁固定用穴あり。連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。

用途フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。 材質スチール 質量(kg)15 ホワイト タイプ上置き用 2列1段 H350 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×400×290 ダイヤル錠 扉寸法(mm)445W×345H グリーン購入法適合
注意
※上置き用です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする