SMC
フィルタレギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11281672
品番
AC30A-F03E-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,850
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)