曜日別特売
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891

M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891
M-IR07DRSBK/EC 無線IRマウス(3ボタン) エレコム 11282891

無線IRマウス(3ボタン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11282891品番M-IR07DRSBK/EC
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】59.0×99.8×39.0、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色不可視光(赤外線)保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする