CPUボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用CPUArm Cortex-A7(529MHz) 注文コード11283076 品番A6400-D00Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は使用CPUなど2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ等)が付いております。

質量(g)380 使用CPUArm Cortex-A7(529MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC5 動作温度範囲(℃)-20〜+70
取扱説明書:カタログ(1.18MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする