Armadillo
Armadilloの 産業用PC用品
Armadilloの 産業用PC本体
CPUボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11283119
品番
AX1121-D10Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ、無線アンテナ等)が付いております。
質量(g)
450
使用CPU
Arm Cortex-A7(996MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
DC5
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
取扱説明書:
カタログ(1.49MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません