IOTゲートウェイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11283128 品番AGX3140-D20Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ、無線アンテナ等)が付いております。

質量(g)900 使用CPUArm Cortex-A7(996MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC8-26.4 動作温度範囲(℃)-20〜+70
取扱説明書:カタログ(4.22MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする