アイロン接着芯 シャープ芯 中手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11284160 品番 SHP-C-P
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質ポリエステル40%、レーヨン60% タイプくものす状樹脂、アイロン接着シート 長さ(m)2 幅(cm)50 寸法(cm)50×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする