アウルスママ
アウルスママの 裁縫用資材
アウルスママの 芯材
アウルスママの 接着芯
アイロン接着芯 シャープ芯 厚手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11284178
品番
SHP-A-25
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル40%、レーヨン60%
タイプ
くものす状樹脂、アイロン接着シート
長さ(m)
25
幅(cm)
50
寸法(cm×m)
50×25巻