アウルスママ
アウルスママの 裁縫用資材
アウルスママの 芯材
アウルスママの 接着芯
アイロン接着芯 シャープ芯 中手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11284187
品番
SHP-C-25
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル40%、レーヨン60%
タイプ
くものす状樹脂、アイロン接着シート
長さ(m)
25
幅(cm)
50
寸法(cm×m)
50×25巻