曜日別特売
34.5×20×5 ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ 11286741

34.5×20×5 ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ 11286741
34.5×20×5 ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ 11286741
34.5×20×5 ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ 11286741
34.5×20×5 ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ 11286741
モノタロウ

ネオジム磁石 角型 プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(3個)
吸着力(N)108
内容量1袋(3個)注文コード11286741品番34.5×20×5
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。

用途
センサーやモーター部品に
機構品の吸着用に
材質ネオジム磁石長さ(mm)34.5幅(mm)20厚さ(mm)5質量(g)25.5吸着力(N)108適合ねじM5
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする