画像はライトバーと組み合せた場合のイメージ図です

iD40形 スクールコンフォート本体直付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11286847 品番NNLK42591J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井直付型
【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009
遮光角:横方向24度
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
ライトバー別売

長さ(mm)1261 幅(mm)230 高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ひとセンサ付、明るさセンサ付ライトバー、高天井用ひとセンサ付との組み合わせは不可です。
※10000 Lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
※WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする