DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工用ナイフ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工用ナイフ本体
電工ナイフ(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11286881
品番
DK-660M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
よく切れる 電工プロ用
折りたたみ式で持ち運びに便利
電気工事に適したブレードデザイン
断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質
ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14
全長(mm)
203
質量(g)
115
刃長(mm)
67
本体サイズ(mm)
15×203×20
関連資料:
(0.97MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表