メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ABS製野球帽型ヘルメット
(1件のレビュー)
返品不可
地域運賃
名入れ可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287021
品番
164-E-W1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
野球帽タイプの定番です。
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物 、電気用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
853-7247
材質
帽体:ABS樹脂
長さ(mm)
266
幅(mm)
212
高さ(mm)
137
種類
野球帽
色(帽体)
ホワイト
名入れ
可
使用区分
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、電気用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません