メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の 物品棚/収納用品
谷沢製作所の ツールボックス/ツールバッグ
谷沢製作所の 帆布製
工事用バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287075
品番
809-60
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-1507
質量(kg)
3.6
直径(Φmm)
600
材質(本体)
ナイロン帆布
容量(L)
170
耐荷重(kg)
200(参考)
深さ(mm)
600
吊りベルト幅(mm)
50
吊りベルト長さ(mm)
1200