メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11287188
品番
189-SH-W03
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵しました。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合
あご紐:VP-T16F2、ライナー:P-10号
トラスコ品番
554-4224
セット内容
内装、あご紐、シールド面付
材質
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類
アメリカン
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
内装
E5型(EPA)189-SH用
溝の状態
有
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
発泡スチロール
通気孔
無
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
シールド色
クリア
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません