メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287206
品番
1161J-SH-G2
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合
あご紐:VP-T16F2
トラスコ品番
554-4198
セット内容
エアライト内装、あご紐、シールド面付
材質
帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類
アメリカン
規格
「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用)
内装
J2型(EPA)/No.8
溝の状態
有
色(帽体)
グリーン
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
シールド色
クリア
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません