メイン画像

エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1610VJ-SH(EPA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃名入れ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11287371 品番 1610VJ-SH-B1V2
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。

用途
飛来落下物用。
墜落時保護用。
トラスコ品番158-4394 材質帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン 規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用) 機能シールド面内蔵型 溝の状態 色(帽体)ブルー 衝撃吸収ライナーエアライト 通気孔付き 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色グレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする