メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ヘルメット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11287651
品番
0169-EZ-TB10P-J
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
雨垂れを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
トラスコ品番
117-6360
セット内容
内装、あご紐付
材質
ABS樹脂製
規格
保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)
頭囲(cm)
53.5〜62
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります