メイン画像

エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11287757 品番 1830-JZ2-V3-W1-J
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について トラスコ品番525-6733 材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用) 溝の状態 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53〜63 特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き 衝撃吸収ライナーエアライト 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色グリーン
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする