メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット ST#0161-JZ2(EPA)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11287775
品番
0161-JZ2-MBK-J
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
電気用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書
トラスコ品番
539-4920
材質
帽体:ABS樹脂
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
色(帽体)
マットブラック(艶消し塗装)
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き