メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11287791
品番
1830-JZ2-V2-MNV-J
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について
トラスコ品番
539-4922
材質
帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)
溝の状態
有
色(帽体)
マットネイビー(艶消し塗装)
頭囲(cm)
53〜63
特性
ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
グレー
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き