製品本体
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の デジタルオシロスコープ
多機能プログラマブルオシロスコープ
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チャンネル数
オシロスコープ:2、スペクトラムアナライザ:2、ファンクションジェネレータ:2、直流電源チャンネル数2
周波数帯域(MHz)
200
注文コード
11287888
品番
MPO-2202P
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・周波数帯域
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W)
直流電源出力:5(最大)
表示
DMM:5000カウント、3 1/2桁
チャンネル数
オシロスコープ:2、スペクトラムアナライザ:2、ファンクションジェネレータ:2、直流電源チャンネル数2
機能
オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源
周波数帯域(MHz)
200
周波数(MHz)
ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
Python:Professional
関連資料:
製品カタログ(5.07MB)
搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB)
取扱説明書:
ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
注意
※取扱説明書などの資料は英文のみのご提供、お問い合わせに関しましては台湾のGood Will Instrumentでの英語によるサポートとなります。
商品説明動画
参考になった