ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11287915 品番-
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。
さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。
ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。
水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。

付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)55〜74 質量(g)455 倍率8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)131.1 距離最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm)4 アイレリーフ(mm)14.8 実視界(°)7.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする