曜日別特売
PRR-410295-08 ピンヘッダー(ピン) PRR-410295-00(1列) 廣杉計器 11288777

PRR-410295-08 ピンヘッダー(ピン) PRR-410295-00(1列) 廣杉計器 11288777
PRR-410295-08 ピンヘッダー(ピン) PRR-410295-00(1列) 廣杉計器 11288777

ピンヘッダー(ピン) PRR-410295-00(1列)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード11288777品番PRR-410295-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法H(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11288752
2019-08-13
用途: 絶縁抵抗試験
製造業

JISの試験に使うために購入。もう一桁高い絶縁性が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする